Punta de aspiración

Ref.: 071593 915
AY-SUCTIONPROBE-WOCOL-FLEXIBL-L1

Descripción

AY-SUCTIONPROBE-WOCOL-FLEXIBL-L1
Punta de aspiración
Para dispositivos de extracción de aceite

Longitud

1000 mm
Más Información

Diseño

Flexible
Más Información

Diámetro

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84879090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información
Scroll to top