VÁLVULA DE PRESIÓN AA N2H2 Válvula de comprobación de presión
Puente manómetro de una vía con regulador manual continuo (válvula de bola) y filtro de drenaje
Manómetro con segunda aguja indicadora que se puede fijar
Permite al usuario identificar claramente las caídas de presión durante la prueba, incluso horas después
La válvula de comprobación de presión se puede desacoplar del cilindro de gas protector y del reductor de presión para gas protector durante la prueba de presión/fugas
Contenido:
Válvula de comprobación de presión
Manguera de servicio para conexión al reductor de presión de nitrógeno/gas protector (2,5 m de longitud, con válvula de bola de 1/4" 90° x 1/4" 45°)
https://www.wurth.es/ay-pressuretester-ac-n2-n2h20764000802VÁLVULA DE PRESIÓN AA N2H2VÁLVULA DE PRESIÓN AA N2H2<br>Válvula de comprobación de presión<br><p class="level1">Puente manómetro de una vía con regulador manual continuo (válvula de bola) y filtro de drenaje</p><p class="level1">Manómetro con segunda aguja indicadora que se puede fijar</p><p class="level3">Permite al usuario identificar claramente las caídas de presión durante la prueba, incluso horas después</p><p class="level1">La válvula de comprobación de presión se puede desacoplar del cilindro de gas protector y del reductor de presión para gas protector durante la prueba de presión/fugas</p><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>Válvula de comprobación de presión</li><li>Manguera de servicio para conexión al reductor de presión de nitrógeno/gas protector (2,5 m de longitud, con válvula de bola de 1/4" 90° x 1/4" 45°)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/110512.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/110512.jpg07640008000764000801076400056507640005610764000804076400080307640007005634019020/Productos/Productos/Accesorios automoción/Productos/Accesorios automoción/Climatización para vehículos/Productos/Accesorios automoción/Climatización para vehículos/Tecnología de climatización, vehículo/Productos/Accesorios automoción/Climatización para vehículos/Tecnología de climatización, vehículo/Tecn. climatización, vehículo, acc.1708112987000