Pack de manguera

Ref.: 0764000803
Ver todas las versiones
MANGUERA AA PARA GAS R134A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA AA PARA GAS R134A
Pack de manguera
Para válvula de comprobación de presión
Para vehículos con refrigerante R134a

Alcance de suministro:

  • Manguera de mantenimiento de baja presión
  • Manguera de mantenimiento de alta presión
  • Acoplamiento de mantenimiento de liberación rápida y baja presión (M14 × 1,5)
  • Acoplamiento de mantenimiento de liberación rápida y alta presión (M14 × 1,5)

Conexión entre la válvula de medición de presión y las conexiones de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos

Longitud

1.2 m
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada con 90° x M14
Más Información

Tipo de refrigerante

R134a
Más Información

Código del sistema armonizado

84818099900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

670.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0764000803

Ficha Técnica

32411124.pdf
Scroll to top