Detector de gas

Ref.: 5634019020
Ver todas las versiones
DETECTOR-FUGAS-GAS-(LED-DISPLAY)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETECTOR-FUGAS-GAS-(LED-DISPLAY)
Detector de gas
Para detectar y localizar fugas en tubos de gas

Rango de medición: 10 ppm a vol. 1 %

Funcionamiento extremadamente sencillo

No requiere configuración previa

Carcasa compacta y resistente

Ideal para un uso diario intensivo

Cabezal de sensor móvil metálico, con cuello de cisne y tapa protectora

Para realizar mediciones en áreas inaccesibles

Indicador de batería baja y espera

Garantiza un funcionamiento correcto

Botón de punto cero

Ajuste el punto cero manualmente para aumentar la sensibilidad (hasta vol. máx. 1 %)

Confirmación mediante aviso acústico y visual de la medición

A medida que aumenta la concentración, la frecuencia del pulso va aumentando hasta que el tono es continuo

Práctico embalaje de PVC

Almacenamiento y protección a largo plazo del dispositivo


Distribuidores de conversión de GLP (propano)


Distribuidores de sistemas de aire acondicionado para vehículos (mezcla de gas de 95 % nitrógeno, 5 % hidrógeno)


Ingenieros de instalación de sistemas de calefacción (metano/etano/propano)


Adecuado para localizar: Acetona, etano, metano, propano e hidrógeno


El dispositivo no debe utilizarse para evaluar las concentraciones de gas. Se utiliza únicamente para localizar áreas con acumulación de gas.


Sin protección contra explosiones


Temperatura de almacenamiento: De -10 °C a +50 °C

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Longitud de trabajo

180 mm
Más Información

Longitud del cuello de cisne

180 mm
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

Hasta 11 horas
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Mostrar

LED de 5 pasos
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Temperatura mínima de almacenamiento

-10 °C
Más Información

Temperatura de almacenamiento máxima

50 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

47 g
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

1.5 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

289.400 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Temperatura de almacenamiento mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

135 x 45 x 25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5634019020

Ficha Técnica

32411207.pdf

Manual instrucciones

Y12024103102000076334151644c4893

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top