Reductor de presión para gas protector

Ref.: 0764000801
Ver todas las versiones
REGULADOR PRESIÓN FORMING GAS (0-27BAR)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGULADOR PRESIÓN FORMING GAS (0-27BAR)
Reductor de presión para gas protector
Mediciones de presión y fugas
  • Rango de ajuste: 0-27 bares
  • Se puede utilizar junto con una válvula de comprobación de presión y un juego de mangueras I o II para la realización de comprobaciones de fugas o presión en sistemas de aire acondicionado cerrados de vehículos, como parte de las tareas de mantenimiento o revisión del aire acondicionado
  • Utilice el detector de gas electrónico (n.º de art. 071553 260)

  • Una manera muy sencilla de medir la presión y localizar fugas en sistemas de aire acondicionado de vehículos

  • Para muestreo seguro y controlado de bombonas de acero de N2H2 (gas protector de 95/5) (de 10 kg con conexión DIN)

Presión máxima de funcionamiento

27 bar
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

84811099900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1226.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0-27 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0764000801

Ficha Técnica

32411123.pdf
Scroll to top