Aspirador para seco y húmedo a batería ANTS 18-36 L M-CUBE

Ref.: 5701459000
ASPIRADOR-INDUSTRIAL-BAT-ANTS 36L-CARTON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASPIRADOR-INDUSTRIAL-BAT-ANTS 36L-CARTON
Aspirador para seco y húmedo a batería ANTS 18-36 L M-CUBE
Aspirador para seco y húmedo a batería universal, compacto y versátil
  • Certificación de clase de polvo L, que garantiza una eficiencia de extracción de polvo del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
  • Los accesorios se almacenan en el dispositivo y siempre son accesibles debido al almacenamiento integrado de boquillas y manguitos con conexiones rápidas, así como la manguera flexible
  • Ideal para su uso en obras de construcción gracias al robusto contenedor con parachoques y robustas ruedas metálicas, limpieza semiautomática del filtro para un rendimiento de succión constante y una larga vida útil del filtro
  • Protección antiestática a través de su manguera de succión antiestática de 3 m para disipar cargas estáticas
  • Alto rendimiento de succión, especialmente en lugares sin conexión eléctrica
  • Duración de 40 minutos en modo ECO con dos baterías de 5 Ah
  • Compacto, ligero y fácil de transportar. Ahorra espacio de almacenamiento, ideal para uso portátil
  • Compatible con la gama de accesorios ISS

Durante la aspiración en seco debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable.


No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.


Durante la aspiración húmeda, se debe usar un filtro plisado PES.

Capacidad del recipiente

22 l
Más Información

Peso de la máquina

8800 g
Más Información

Volumen líquido

13 l
Más Información

Bajo presión

146 mbar
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Potencia máxima

575 W
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Nivel de presión acústica

68 dB
Más Información

Clase de polvo

L
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Corriente de aire

34 l/s
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7630.000 g
Más Información

Altura

515 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701459000

Ficha Técnica

664170196.pdf

Manual instrucciones

Y12025071002000039623371746e4a9b
Scroll to top