Manguito de conexión para ETS 150/broca

Ref.: 0702400255
Ver todas las versiones
ADAPTADOR-ASPIRACION-(F.HLDRLBIT-ETS150)

Descripción

ADAPTADOR-ASPIRACION-(F.HLDRLBIT-ETS150)
Manguito de conexión para ETS 150/broca
Manguito conductivo con válvula de escape de aire
  • La potencia de aspiración puede ajustarse directamente en el mediante el regulador de aire secundario
  • Fácil acoplamiento a la manguera de aspiración gracias a la cómoda conexión por inserto
  • El manguito de conexión puede conectarse a cualquier aspirador de la serie ISS mediante la conexión por inserto
  • Apto para ETS 150-5.0-E POWER, broca Würth Plus Quadro-L, broca Würth Max Quadro-L, broca Würth Single Plus Quadro-L, broca Würth Single Max Quadro-L, adaptador para broca Würth Plus QL y adaptador para broca Würth Max QL

Compatible con

ETS 150-5.0-E POWERISS 30-LISS 30-L AUTOMÁTICOISS 40-M AUTOMÁTICOISS 50-L AUTOMÁTICO
Más Información

Electroconductor

Sí
Más Información

Material

PP-T20/POM/TPU
Más Información

Grosor de pared

6 mm
Más Información

Longitud

131 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información
Scroll to top