Boquilla plana, conectable

Ref.: 0702400386
Ver todas las versiones
TUBO PLASTICO PLANO D:35 MM-L350MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO PLASTICO PLANO D:35 MM-L350MM
Boquilla plana, conectable
Para las series ISS y TSS

Material

PLA
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702400386

Ficha Técnica

32409600.pdf
Scroll to top