Boquilla combinada

Ref.: 0701117005
BOQUILLA COMBINADA PARA TSS 7-L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA COMBINADA PARA TSS 7-L
Boquilla combinada
Boquilla para suelo combinada para limpieza con aspirador para seco que permite alternar entre suelos macizos y moquetas.

Compatible con

HWS 15-LISS 30-LISS 30-L AUTOMÁTICOISS 35ISS 35-SISS 40-M AUTOMÁTICOISS 45-MISS 50-L AUTOMÁTICOTSS 7-L BASIC
Más Información

Material

PLA
Más Información

Apto para aspiradora

HWS 15-LISS 30-L AutomaticISS 35-S AutomaticISS 40-M AutomaticISS 45-M AutomaticISS 55-S AutomaticTSS 12TSS 7-L Basic
Más Información

Diámetro de conexión

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701117005

Ficha Técnica

32409595.pdf

Ficha Técnica

32409596.pdf
Scroll to top