Aspirador con función spray SEG 10-2

Ref.: 07011110
Ver todas las versiones
ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIAS (SEG10-2)

Descripción

ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIAS (SEG10-2)
Aspirador con función spray SEG 10-2
Potente unidad de extracción de spray para la limpieza de tapicería y la eliminación de manchas en superficies tapizadas

Muy buen resultado de aspiración trasera

Dados los resultados de limpieza en un volumen muy bajo de humedad residual, las alfombras/moquetas y la tapicería limpias se pueden volver a utilizar de nuevo prácticamente de inmediato.

Ideal para la limpieza de tapicerías e interiores de vehículos

Diseño compacto que ahorra espacio

Comprobación continua del procedimiento y rendimiento de aspiración trasera

Cubierta amplia y transparente

Transporte fácil y sencillo

Práctica asa de transporte y soportes para cable y boquilla


Para hostelería, servicios de limpieza y reacondicionamiento de vehículos. Principalmente apto para limpiar tapicerías, pero también adecuado para eliminar manchas en zonas pequeñas de alfombras/moquetas. Se puede usar incluso en superficies más amplias junto con la boquilla para suelo opcional (artículo n.º 0701111005).


La boquilla manual se debe desplazar en posición horizontal al suelo para lograr una aspiración adecuada.

Peso de la máquina

9.8 kg
Más Información

Entrada de alimentación

1.42 kW
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

575 mm
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Salida del motor

1380 W
Más Información

Capacidad de flujo

1 l/min
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

445 mm
Más Información

Bajo presión

230 mbar
Más Información

Depósito de agua sucia

7 l
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Nivel de presión acústica

71 dB
Más Información

Depósito de agua fresca

8 l
Más Información

Longitud del cable

7.5 m
Más Información

Solución de limpieza máximo

50 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9800.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

1 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07011110

Manual instrucciones

Y120171205020000107332775b994db4
Scroll to top