Boquilla para suelo

Ref.: 0701111005
LANZA 1 M PARA ASPIRADORES SEG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LANZA 1 M PARA ASPIRADORES SEG
Boquilla para suelo
Para limpiar zonas enmoquetadas amplias con el aspirador limpiatapicerías con función de espray

Aspiración óptima en cualquier ángulo seleccionado

Fijación flexible al suelo

Comprobación del procedimiento de limpieza y del rendimiento de la aspiración

Campo de visión transparente

Compatible con

SEG 10-2
Más Información

Longitud

1070 mm
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701111005

Ficha Técnica

32409619.pdf
Scroll to top