Limpiador de taller BMF

Ref.: 08931182
Ver todas las versiones
LIMPIADOR UNIVERSAL BMF, 5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR UNIVERSAL BMF, 5L
Limpiador de taller BMF
Limpiador respetuoso con el medioambiente para talleres, maquinaria y vehículos
  • Sin fosfatos, disolventes ni sustancias corrosivas
  • Se puede utilizar con equipos mecánicos, a mano y en dispositivos de alta presión
  • Ofrece una excelente potencia para eliminar grasas, pero sigue siendo suave y delicado con los materiales
  • No provoca daños en pintura, goma ni plásticos
  • Valor de pH: 9,4
  • Sin silicona
  • Sin AOX

Diluya el producto con agua, luego aplíquelo en el área sucia. Deje que actúe un poco de tiempo, luego retire con un paño o enjuague con agua.


El agua caliente refuerza el efecto de limpieza.


Concentración para aplicación: manual 3-50 %; dispositivo de alta presión 3-5 %; máquinas de limpieza de suelos 3-10 %.


Para limpiar todas las superficies resistentes al agua.

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Base química

Tensioactivo alcalino
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo brillante
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Biodegradable

Sí
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Peso del contenido

5.2 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

pH neutro

No
Más Información

Valor de pH

9,1
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5394.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08931182

Ficha Técnica

657884798.pdf

Hoja de datos de seguridad

05183611.PDF
Scroll to top