Bolsa de residuos grande

Ref.: 0899800562
Ver todas las versiones
-MUELLSACK-600350X1250-TRANSP

Descripción

-MUELLSACK-600350X1250-TRANSP
Bolsa de residuos grande
Bolsas de residuos extremadamente resistentes, a prueba de perforaciones y roturas, para todos los cubos de basura habituales
  • El material de la película se produce a partir de residuos postindustriales seleccionados (material reciclado)
  • Alta calidad sistemática gracias a modernos métodos de producción que hacen que el producto sea extremadamente resistente a desgarros y perforaciones

Se puede utilizar para cubo de basura

120 l
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

1250 mm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Diseño

Fuerte
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Número de piezas

200 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

392321000000
Más Información

Espesor de material

50 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.350 g
Más Información

Anchura del refuerzo lateral

350 mm
Más Información

Longitud x anchura x anchura del lateral reforzado

1250 x 600 x 350 mm
Más Información
Scroll to top