Limpiador universal R1

Ref.: 0893125005
Ver todas las versiones
R1 LIMPIADOR UNIVERSAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

R1 LIMPIADOR UNIVERSAL
Limpiador universal R1
Limpiador universal y respetuoso con el medio ambiente para vehículos, talleres, oficinas, interiores, alfombras, tapicería y todas las superficies resistentes al agua
  • Excelente capacidad de limpieza: permite eliminar de manera rápida y total las manchas más resistentes.
  • Suave y delicado sobre los materiales: no provoca daños en pintura, caucho ni plásticos.
  • Facilidad de uso
  • Aroma agradable
  • Para limpieza manual y con maquinaria.
  • Elimina los restos de suciedad de grasa y nicotina, así como los restos de suciedad y suciedad incrustada de pigmentos tras un breve tiempo de inmersión.

En función del grado de suciedad, aplique el producto puro o diluido en agua en el área sucia, deje que surta efecto brevemente y, a continuación, limpie o aclare con agua



Tabla de mezclas:


  • Limpiador HP: cantidad de producto del 5 %

  • Aparato de limpieza en húmedo/seco: cantidad de producto del 5 %

  • Manual: cantidad de producto del 35 %

Ideal para la limpieza del interior y el exterior de vehículos (tratamiento de vehículos). Ideal para la limpieza de superficies pintadas, piezas de plástico, revestimientos textiles, toldos, guarnecidos interiores, techos de vinilo, tapicería, alfombras y todas las superficies resistentes al agua


  • El agua caliente refuerza el efecto de limpieza.

  • Temperatura de aplicación: De +5 °C a +80 °C

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Relación de mezcla

Miscibles en todas proporciones
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

80 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

5200 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Condiciones de valor de pH

en concentrado
Más Información

Valor de pH

9,4
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5500.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 80 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

9,4 / en concentrado
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893125005

Ficha Técnica

32405869.pdf

Hoja de datos de seguridad

05334519.PDF
Scroll to top