Soplete de soldar MIG MB 15 AK GRIP

Ref.: 0708001319
ANTORCHA SOLDADURA MB15AK GRIP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTORCHA SOLDADURA MB15AK GRIP
Soplete de soldar MIG MB 15 AK GRIP

Carga 60 % 180 A CO2 150 A

Mezcla de gases.

Diám. de hilo 0,6–1,0 mm

El diseño óptimo del soplete permite utilizarlo con total comodidad y precisión.

  • Empuñadura corta ergonómica, para acceder a áreas difíciles de alcanzar
  • Componentes de agarre suave con apoyo para el pulgar: excelente manejo en condiciones normales y extremas
  • Articulación giratoria: gira de forma flexible, sin dificultades
  • Cable ligero y flexible: más sencillo de usar
  • Diseño resistente con una larga vida útil
  • Sistema de acoplamiento rápido Binzel, compatible con todo tipo de dispositivos: ahorra tiempo de verdad en los cambios de soplete
  • Potente refrigeración: mayor durabilidad

Compatible con todos los soldadores equipados con conector Euro DIN 32526

Gas protector

ArgónArgón/CO2
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del alambre

0.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

3 m
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de alambre

1.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del alambre

0,6-1,0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0708001319

Ficha Técnica

566822154.pdf
Scroll to top