Antorcha para soldadura MIG/MAG

Ref.: 0984260150
ANTORCHA MIG/MAG WEM-36 350AMP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTORCHA MIG/MAG WEM-36 350AMP
Antorcha para soldadura MIG/MAG
WEM 36
  • Refrigerada por gas.
  • Diseño ergonómico que garantiza un mejor confort para el operador.
  • Manguera flexible, compacta y robusta.
  • Muy adecuada para el soldeo de cordones medios/largos.
  • Adaptable a todas las máquinas MIG/MAG con Euro-Conector.
  • Especialmente preparada para equipos MIG/MAG de hasta 350 Amp.

También para la soldadura de hilos de acero al carbono e inoxidable de 0.8 mm hasta con hilo de Ø 1,6 mm.


También para la soldadura con hilos de aluminio, aplicando la sirga de teflón Art. Nº 0984 302 …


Indicado para calderería, estructuras generales, etc.

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984260150

Ficha Técnica

32409715.pdf

Ficha Técnica

32409725.pdf
Scroll to top