ANTORCHA-MIGMAG-WEM270-4M Antorcha para soldadura MIG/MAG WEM-270 Con sistema patentado de sujeción de sirga (Nº Pat U200001330) y Patente de ahorro de gas (Nº Pat. 200001329). Suministrada con sirga de grafito especifica para la soldadura de hilo de aluminio
Sistema de sujeción de sirga patentado que permite soldar con 4 metros de cable conductor, evitando problemas de arrastre del hilo.
Conexiones cónicas en todas las uniones, eliminando los escapes de gas, y una mayor conducción eléctrica y un menor calentamiento. Refrigerada por gas. Diseño ergonómico que garantiza un mejor confort para el operador.
Manguera compacta y robusta. Con 2 rótulas que permiten tener una gran flexibilidad.
Adaptable a todas las máquinas MIG/ MAG con euroconector.
Los recambios son de gran calidad, mejoran la evacuación del calor, evitan las deformaciones de las roscas y disminuyen el desgaste.
Colocación de sirga con sistema de sujeción para hilo de aluminio
Se introduce la sirga por la parte delantera del difusor en la posición del dibujo, hasta que el casquillo “A” haga tope en el fondo del difusor.
Se tensa ligeramente la sirga por la parte posterior del conector a máquina, la sirga sobrante se corta a la altura de la salida de los rodillos del empuje del hilo.
Ideal para la soldadura con hilos de aluminio gracias al sistema de sujeción de sirga teniendo 4 m de manguera.
Para la soldadura de galvanizado con hilo cobre/silicio.
Indicada para la soldadura de hilos de acero al carbono e inoxidable, aplicando la sirga de metal Art. Nº 0984301.
https://www.wurth.es/antorcha-mig-mag-wem-270-4m0984270400ANTORCHA-MIGMAG-WEM270-4MANTORCHA-MIGMAG-WEM270-4M<br>Antorcha para soldadura MIG/MAG<br>WEM-270<br>Con sistema patentado de sujeción de sirga (Nº Pat U200001330) y Patente de ahorro de gas (Nº Pat. 200001329). Suministrada con sirga de grafito especifica para la soldadura de hilo de aluminio<br><ul><li>Sistema de sujeción de sirga patentado que permite soldar con 4 metros de cable conductor, evitando problemas de arrastre del hilo.</li><li>Conexiones cónicas en todas las uniones, eliminando los escapes de gas, y una mayor conducción eléctrica y un menor calentamiento. Refrigerada por gas. Diseño ergonómico que garantiza un mejor confort para el operador.</li><li>Manguera compacta y robusta. Con 2 rótulas que permiten tener una gran flexibilidad.</li><li>Adaptable a todas las máquinas MIG/ MAG con euroconector.</li><li>Los recambios son de gran calidad, mejoran la evacuación del calor, evitan las deformaciones de las roscas y disminuyen el desgaste.</li></ul><br><P><B>Colocación de sirga con sistema de sujeción para hilo de aluminio</B></P><br/><P>Se introduce la sirga por la parte delantera del difusor en la posición del dibujo, hasta que el casquillo “A” haga tope en el fondo del difusor.</P><br/><P>Se tensa ligeramente la sirga por la parte posterior del conector a máquina, la sirga sobrante se corta a la altura de la salida de los rodillos del empuje del hilo.</P><br><P>Ideal para la soldadura con hilos de aluminio gracias al sistema de sujeción de sirga teniendo 4 m de manguera. </P><br/><P>Para la soldadura de galvanizado con hilo cobre/silicio.</P><br/><P>Indicada para la soldadura de hilos de acero al carbono e inoxidable, aplicando la sirga de metal <B>Art. Nº</B> 0984301.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119313434.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119313434.jpg09842700809842701009842701209842701160984270200984270041708113079000