Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO/A4

Ref.: 5930412065
ANC-(W-FAZ PRO/A4)-A4-10-85-M12X160

Descripción

ANC-(W-FAZ PRO/A4)-A4-10-85-M12X160
Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO/A4
Anclajes de perno de alto rendimiento para las cargas más altas en hormigón fisurado y no fisurado, acero inoxidable, A4

Máximos valores de carga con poca separación entre anclajes y entre bordes

Las profundidades de anclaje eficaces extragrandes maximizan los valores de carga por anclaje, que ya son altos de por sí

Montaje rápido con menos impactos en el refuerzo

Las profundidades de anclaje efectivas extra-pequeñas minimizan el tiempo de perforación y ajuste

Aplicación económica y flexible

La profundidad de incrustación libremente seleccionable permite una utilización óptima de los anclajes en función de la profundidad de incrustación y la aplicación

Distancia al borde y separación mínimas

Permite la fijación casi en el borde, el uso de placas de anclaje pequeñas y la instalación en piezas de hormigón finas

Para la construcción a prueba de terremotos

Alto rendimiento bajo la acción sísmica, categorías de rendimiento sísmico C1 y C2


Montaje simple o múltiple con aprobación


  • En hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)

  • Adecuado para la instalación con pasadores elásticos, instalación pasante y montaje con separación


Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón:


Montaje de, por ejemplo, construcciones metálicas, soportes, soportes de acero, consolas, barandillas, conductos para cables, tramos de tuberías, construcciones de madera, vigas, soportes para vigas, etc.



Fijación para zonas sísmicas en zonas afectadas por terremotos



Fijación con exposición al fuego



W-FAZ PRO/A4, acero inoxidable A4, puede utilizarse en zonas interiores secas y para todas las demás condiciones de acuerdo con EN 1993-1-4:2015-10 apéndice A, cuadro A.3: CRC I-III


2,1

Profundidad eficaz mínima del anclaje (h ef mín.)

50
Más Información

Estándar de profundidad de taladro (h 0, std)

80 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje máxima (h ef máx.)

125 mm
Más Información

Prof. mín. del orificio de perforación (h 0 mín.)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro variable (h 0, var.)

hef + 10
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad del orificio de perforación (h 0 máx.)

135 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Longitud útil (B)

135 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Sismología C1

Sí
Más Información

Sismología C2

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de la arandela

24 mm
Más Información

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

10 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

60 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

160 mm
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

85 mm
Más Información

Grosor de la arandela

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-20/0229
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

105 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Estándar de prof. eficaz del anclaje (h ef, std.)

70 mm
Más Información

Altura de fijación estándar (t fijo, std.)

65 mm
Más Información

Altura de fijación variable (t fij. var.)

B - hef
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.024 g
Más Información

Prof. orificio de perf. (h 0, var./mín./máx./std.)

hef + 10/ 60/ 135/ 80 mm
Más Información

Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r)

M12 x 105
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

10-85 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

24 x 2,5 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fijo, var./ mín./ máx.)

B - hef/ 10-85 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información
Scroll to top