Tuerca ciega HM

Ref.: 5930412999
Ver todas las versiones
TUERCA-CAP-(F.W-FAZ PRO)-HEX-A4-WS19-M12

Descripción

TUERCA-CAP-(F.W-FAZ PRO)-HEX-A4-WS19-M12
Tuerca ciega HM
para anclaje Fix-Anker W-FAZ-PRO
La tuerca ciega para el W-FAZ PRO. Máximo rendimiento y máxima seguridad. Proporciona un cierre de cabeza elegante, por ejemplo, para fijaciones de rieles. Acero cincado
  • Para usar con anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO
  • Acabado de cabeza atractivo y elegante
  • Seguridad para procesadores y usuarios finales, ya que no hay riesgo de lesiones por espárragos roscados con bordes afilados que sobresalgan
  • La aplicación está regulada por la Aprobación Técnica Europea ETA-20/0229

Tuerca ciega HM para usar con anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO



  • Punto de fijación en hormigón de peso normal fisurado o no fisurado de C20/25 a C50/60 para instalación preposicionada, in situ y espaciada

  • Ideal para un montaje visualmente exigente con menor riesgo de lesiones

  • Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón: montaje de, por ejemplo, barandillas, pasamanos, soportes, vigas de acero, etc.

  • Fijación para zonas sísmicas en zonas afectadas por terremotos

  • Fijación con exposición al fuego

Se deben seguir siempre las instrucciones de seguridad. Antes de atornillar la tuerca ciega HM, se debe comprobar el saliente del pasador.


2.1

Material

A4
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Aprobación

ETA-20/0229
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.860 g
Más Información

Altura

26.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top