DDU-BO-SAUG-PLUS-D-D12-L320-AL200 Broca de extracción de polvo Plus D Broca de percusión excepcionalmente rápida con punta agresiva con dos bordes de corte para perforación y aspiración en un único paso de trabajo.
Perforación sin polvo
El polvo se aspira inmediatamente en el mismo momento de generarse en el orificio
Protege la salud del usuario
Prolonga la vida útil
No es necesario limpiar posteriormente el orificio
Reducción significativa del polvo generado en la obra
Perforación muy rápida, con una larga vida útil
Geometría robusta con 2 filos de corte y orificios de extracción extragrandes directamente en la zona de la punta
Apta para todos los aspiradores de polvo estándar y certificados para la clase de polvo M
Adaptador de aspirador de caucho flexible de una pieza
Punteado preciso
Punta autocentrante especial
Perforación de orificios de forma limpia y sin polvo para insertar tacos químicos
Perforación de orificios para la posterior instalación o la sustitución de barras de refuerzo mal colocadas
Trabajo en zonas de máxima importancia que se deben mantener libres de polvo, como edificios públicos, hospitales, etc.
Trabajos de renovación en los que sea necesario evitar el polvo y el usuario necesite protección
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras
Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas
Solo para uso con unidades de aspiración de clase de polvo M
https://www.wurth.es/ddu-bo-saug-plus-d-d12-l320-al2000648451232DDU-BO-SAUG-PLUS-D-D12-L320-AL200DDU-BO-SAUG-PLUS-D-D12-L320-AL200<br>Broca de extracción de polvo Plus D<br>Broca de percusión excepcionalmente rápida con punta agresiva con dos bordes de corte para perforación y aspiración en un único paso de trabajo.<br><p class="level1">Perforación sin polvo</p><ul><li>El polvo se aspira inmediatamente en el mismo momento de generarse en el orificio</li><li>Protege la salud del usuario</li><li>Prolonga la vida útil</li><li>No es necesario limpiar posteriormente el orificio</li><li>Reducción significativa del polvo generado en la obra</li></ul><P></P><p class="level1">Perforación muy rápida, con una larga vida útil</p><P>Geometría robusta con 2 filos de corte y orificios de extracción extragrandes directamente en la zona de la punta</P><P></P><p class="level1">Apta para todos los aspiradores de polvo estándar y certificados para la clase de polvo M</p><P>Adaptador de aspirador de caucho flexible de una pieza</P><P></P><p class="level1">Punteado preciso</p><P>Punta autocentrante especial</P><br><ul><li>Perforación de orificios de forma limpia y sin polvo para insertar tacos químicos</li><br/><li>Perforación de orificios para la posterior instalación o la sustitución de barras de refuerzo mal colocadas</li><br/><li>Trabajo en zonas de máxima importancia que se deben mantener libres de polvo, como edificios públicos, hospitales, etc.</li><br/><li>Trabajos de renovación en los que sea necesario evitar el polvo y el usuario necesite protección</li></ul><br><ul><li>Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras</li><br/><li>Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas</li><br/><li>Solo para uso con unidades de aspiración de clase de polvo M</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2758038.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2758038.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca de percusión Plus con aspiración1708113207000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!