TL-DWL-(W-FAZW-FA)-(M8-M16) Útil de colocación para máquina Para una inserción rápida y cómoda de los anclajes Fix-Anker de Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) y W-FAZ con un taladro percutor
Vástago de alojamiento SDS-plus estándar para facilitar su uso
Adecuado para todos los taladros percutores Würth con vástago de alojamiento SDS-plus
Especialmente adecuado para instalaciones en masa económicas
Transferencia de carga óptima y uniforme: mínimo esfuerzo de inserción
Montaje cónico perfectamente adaptado a la rosca de conexión del anclaje para altas cargas, para una inserción centrada e impecable del anclaje
Tiempos de ajuste reducidos
También es ideal para instalaciones elevadas y para fijaciones difíciles de alcanzar (por ejemplo, barandillas y tuberías colgantes)
El acero de alta calidad garantiza una vida útil prolongada
Se puede utilizar para tamaños de anclaje M8 a M16
Monte el útil de colocación en el taladro percutor Würth con vástago de alojamiento SDS-plus
Coloque el soporte del útil de colocación en la rosca del anclaje para altas cargas e inserte mecánicamente el anclaje en el orificio pretaladrado después de haberlo limpiado
Fije el anclaje aplicando el par de apriete especificado con una llave dinamométrica (consulte la información del producto de anclaje)
https://www.wurth.es/ddu-wzg-dbl-w-faz-w-fa-m8-m160904908016TL-DWL-(W-FAZW-FA)-(M8-M16)TL-DWL-(W-FAZW-FA)-(M8-M16)<br>Útil de colocación para máquina<br>Para una inserción rápida y cómoda de los anclajes Fix-Anker de Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) y W-FAZ con un taladro percutor<br><p class="level1">Vástago de alojamiento SDS-plus estándar para facilitar su uso</p><P>Adecuado para todos los taladros percutores Würth con vástago de alojamiento SDS-plus</P><P></P><ul><li>Especialmente adecuado para instalaciones en masa económicas</li><li>Transferencia de carga óptima y uniforme: mínimo esfuerzo de inserción</li><li>Montaje cónico perfectamente adaptado a la rosca de conexión del anclaje para altas cargas, para una inserción centrada e impecable del anclaje</li><li>Tiempos de ajuste reducidos</li><li>También es ideal para instalaciones elevadas y para fijaciones difíciles de alcanzar (por ejemplo, barandillas y tuberías colgantes)</li><li>El acero de alta calidad garantiza una vida útil prolongada</li></ul><br><ul><li>Se puede utilizar para tamaños de anclaje M8 a M16</li><br/><li>Monte el útil de colocación en el taladro percutor Würth con vástago de alojamiento SDS-plus</li><br/><li>Coloque el soporte del útil de colocación en la rosca del anclaje para altas cargas e inserte mecánicamente el anclaje en el orificio pretaladrado después de haberlo limpiado</li><br/><li>Fije el anclaje aplicando el par de apriete especificado con una llave dinamométrica (consulte la información del producto de anclaje)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47854.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/47854.jpg1708112687000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!