Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO DYNAMIC/S

Ref.: 5930241625
ANC W-FAZ PRO/S DYN ZN (A2K) 25 M16X155
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC W-FAZ PRO/S DYN ZN (A2K) 25 M16X155
Anclaje Fix-Anker W-FAZ PRO DYNAMIC/S
La última generación de anclajes de fijación para cargas dinámicas y efectos relevantes para la fatiga de materiales, acero cincado
  • Perno de anclaje para fijaciones individuales con carga de fatiga (dinámica) en hormigón
  • Montaje sencillo, rápido y seguro con set dinámico
  • Facilita la máxima eficiencia de uso
  • Facilita el montaje con una separación mínima entre ejes y aristas
  • Altas prestaciones incluso con presencia de efectos estáticos y sísmicos y exposición al fuego

Fijación individual con cargas de fatiga en posición de montaje previo o montaje pasante



Punto de fijación único para efectos estáticos, cuasiestáticos o sísmicos e incendio



Material de la base:


  • Hormigón normal armado y sin armar sin fibras

  • Hormigón fisurado y no fisurado

  • Clase de resistencia de C20/25 a C50/60


Fijaciones para trabajos pesados, aptas para cargas dinámicas en hormigón



Producto apto para anclar piezas de fijación sometidas a tensión cíclica relevante para la fatiga material, por ejemplo, pistas de grúa, grúas giratorias, ventiladores, máquinas, robots, sistemas de transporte, carriles de guía de elevación, sistemas de control de tráfico en vías férreas, carreteras y túneles.


2,2

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

8 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

110 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

25 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

155 mm
Más Información

Material

ST/ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

85 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-20/0229ETA-20/0486
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Sismología C1

Sí
Más Información

Sismología C2

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

102 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de aceroHormigón
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

37 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

16 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.280 kg
Más Información

Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r)

M16 x 37
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

8-25 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

30 x 3 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M16
Más Información
Scroll to top