Llana

Ref.: 0695942010
SPNG-BRD-GRIDSPONGE-HYDRO-320X15

Descripción

SPNG-BRD-GRIDSPONGE-HYDRO-320X15
Llana
Recambio hidrófilo

Empuñadura ergonómica de 2 componentes, suaves, con apoyo para el pulgar

  • Acanaladura de desagüe incorporada en la parte posterior de la llana
  • La empuñadura de la llana se puede colocar más atrás para trabajar en lugares de difícil acceso (por la parte trasera de radiadores, tubos, etc.)

Material

ABS
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Altura de la esponja

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.950 g
Más Información

Longitud x anchura

320 x 150 mm
Más Información
Scroll to top