Llana de poliuretano

Ref.: 0993420220
-GRTNGFLT-PU-420X220MM

Descripción

-GRTNGFLT-PU-420X220MM
Llana de poliuretano
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Empuñadura plana para un trabajo más cómodo

  • Llana para extender

  • Principalmente para modelado exterior

Material

PUR
Más Información

Longitud

420 mm
Más Información

Altura de la encimera

17 mm
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Longitud x anchura

420 x 220 mm
Más Información
Scroll to top