Llana de poliuretano

Ref.: 069594233
FLOAT-PU-L320-B180MM

Descripción

FLOAT-PU-L320-B180MM
Llana de poliuretano
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Empuñadura plana para un trabajo más cómodo

  • Llana para extender

  • Principalmente para modelado exterior

Material

PUR
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.600 g
Más Información

Longitud x anchura

320 x 180 mm
Más Información
Scroll to top