Llana de poliuretano

Ref.: 069594232
FLOAT-PU-L280-B140MM

Descripción

FLOAT-PU-L280-B140MM
Llana de poliuretano
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Empuñadura plana para un trabajo más cómodo

  • Llana para extender

  • Principalmente para modelado exterior

Material

PUR
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliuretano
Más Información

Material de la superficie de contacto

Poliuretano
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Longitud x anchura

280 x 140 mm
Más Información
Scroll to top