Llana de poliuretano

Ref.: 069594231
FLOAT-PU-L240-B120MM

Descripción

FLOAT-PU-L240-B120MM
Llana de poliuretano
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Empuñadura plana para un trabajo más cómodo

  • Llana para extender

  • Principalmente para modelado exterior

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliuretano
Más Información

Material de la superficie de contacto

Poliuretano
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Longitud x anchura

240 x 120 mm
Más Información
Scroll to top