AIR SCR-CYL-ISO7379-012.9-H8-DS20-M1 Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto ISO 7379, acero 12.9, sin recubrimiento, tolerancia h8
Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí
Eje con clase de tolerancia h8
El diámetro del vástago de resalto difiere de ISO 7379 para los siguientes diámetros de rosca:
M5 = diámetro de vástago de 6 mm
M10 = diámetro de vástago de 12 mm
M20 = diámetro de vástago de 24 mm
Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de extracción según la norma ISO 898-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.
https://www.wurth.es/air-scr-cyl-iso7379-012-9-h8-ds20-m1-10411981670AIR SCR-CYL-ISO7379-012.9-H8-DS20-M1AIR SCR-CYL-ISO7379-012.9-H8-DS20-M1<br>Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto<br>ISO 7379, acero 12.9, sin recubrimiento, tolerancia h8<br><ul><li>Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí</li><li>Eje con clase de tolerancia h8</li></ul><br><p class="level1">El diámetro del vástago de resalto difiere de ISO 7379 para los siguientes diámetros de rosca: </p><br/><ul><li>M5 = diámetro de vástago de 6 mm</li><br/><li>M10 = diámetro de vástago de 12 mm</li><br/><li>M20 = diámetro de vástago de 24 mm</li></ul><br/><P></P><br/><P>Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de extracción según la norma ISO 898-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/136530.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/136530.jpg071471 2607147204000893123089324305004017800160324899160714730400/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de tolerancia estrecha/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de tolerancia estrecha/Perno de ajuste de cabeza cilíndrica2024-02-16T20:08:14+0000