El carro es fácil de mover
Amplia gama de accesorios
Concepto de cierre en tres etapas
Protección de bordes para evitar daños en el carro
| Profundidad | 406 mm | 
| Material | Placa de acero | 
| Superficie | PWD | 
| Número de rollos | 4 Uds | 
| Anchura | 684 mm | 
| Color | Rojo tráfico RAL 3020 | 
| Diseño del cajón | 2 cajones, An 466 x F 336 x Alt 149 mm5 cajones, An 466 x F 366 x Alt 69 mm | 
| Tipo de extracción | Extensión completaRodamiento de bolas | 
| Capacidad de carga | 250 kg | 
| Capacidad de carga del cajón | 30 kg | 
| Color del cajón | Negro | 
| Número de cajones | 7 Uds | 
| Código del sistema armonizado | 94032080900 | 
| Peso del producto (por artículo) | 1.000 g | 
| Altura | 1060 mm | 
| Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) | 684 x 406 x 1060 mm | 
| Catálogo General | 0962612024 |