WNGBLDE-PROTECTOR-(U-SHAPE)-12MM

Ref.: 071566 425
WNGBLDE-PROTECTOR-(U-SHAPE)-12MM

Descripción

WNGBLDE-PROTECTOR-(U-SHAPE)-12MM

Anchura de hoja

12 mm
Más Información

Material

420
Más Información

Longitud total

48 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura de la lama

7 mm
Más Información
Scroll to top