Mango rascador PU 2 comp. (6016060619)

Ref.: 071566 411
SCPRHNDL-2C-BLADECLAMP

Descripción

SCPRHNDL-2C-BLADECLAMP
Mango rascador PU 2 comp. (6016060619)
Mango rascador 2C con abrazadera de cuchilla optimizada para cuchillas rascadoras PU con anchura de cuchilla de 12-20 mm

No se tambalearon las cuchillas

  • La abrazadera de la cuchilla con guía interior estrecha permite la máxima precisión sin molestos casos de tambaleo de la cuchilla
  • También es adecuado para cuchillas más gruesas de hasta 0,8 mm

Cómoda de usar

  • El mango ergonómico y antideslizante 2C no solo ofrece un manejo cómodo, sino que también garantiza un funcionamiento sin esfuerzo

Para la eliminación de perlas adhesivas residuales en la costura del parabrisas del vehículo, etc.

Material

PP/TPE
Más Información

Longitud total

155 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información
Scroll to top