Cuchilla rascadora

Ref.: 0714663351
CUCHILLAS DE RECAMBIO 40MM

Descripción

CUCHILLAS DE RECAMBIO 40MM
Cuchilla rascadora
Cuchilla estándar para todas las aplicaciones convencionales y universales, incluida la limpieza y eliminación de acumulaciones y residuos
  • Con un borde afilado
  • Abertura de 2 caras en ambos lados
  • Cuchilla con endurecimiento por hielo

Anchura de hoja

40 mm
Más Información

Material

C1095
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.990 g
Más Información

Altura de la lama

19.5 mm
Más Información
Scroll to top