Cuchilla rascadora

Ref.: 0714663363
REPLBLDE-W40MM-BLACK

Descripción

REPLBLDE-W40MM-BLACK
Cuchilla rascadora
muy afilados
Cuchilla robusta para una mayor presión de contacto y para superficies críticas para evitar arañazos
  • Corte de 2 facetas de alta calidad en ambos lados
  • Hoja endurecida al hielo con un grosor de 0,5 mm
  • Bordes redondeados

Anchura de hoja

40 mm
Más Información

Material

C1095
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.810 g
Más Información

Altura de la lama

19.5 mm
Más Información
Scroll to top