DISCO DE LIJA VULCANIZADO Disco de fibra vulcanizada de corindón sintético Discos abrasivos resistentes al desgarro, elásticos y robustos
Orificio de 22 mm con hendidura en cruz
Material del soporte de fibra vulcanizada
Tamaño del grano 16-50: 0,8 mm
Tamaño del grano 60-120: 0,6 mm
Unión completa de resina sintética altamente elástica
Larga vida útil
Dispersión electrostática
Volumen de arranque de viruta homogéneo
Para su uso en radiales angulares neumáticas o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de plato de soporte para disco de lija
Rectificado de bordes y superficies sobre piezas planas y curvas
Tamaño del grano 16-40: Nivelación de marcas de soldadura, soldaduras por puntos, soldaduras fuertes. Trabajos de desbarbado de chapa, piezas metálicas de fundición y forjadas. Rectificado de surcos
Tamaño del grano 40-80: Alisado de soldadura a tope, trabajo de rotura de bordes y rectificado sencillo en chapa y otras superficies de metal
Tamaño del grano 40-120: Desoxidación, rectificado de capas de pintura antiguas y lijado fino en la reparación de vehículos
Materiales para procesar
Acero, metales no ferrosos, metal colado y aleaciones de aluminio
Instrucciones generales de trabajo y seguridad
Utilice solo discos de fibra con platos de soporte para disco de lija homologados y en condiciones óptimas
El diámetro del disco de fibra no debe ser más de 15 mm mayor que el diámetro del plato de soporte para disco de lija
El rectificado de inmersión no está permitido
Utilice siempre el equipo de protección adecuado, p. ej., gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
Almacene el producto en un lugar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor. No lo almacene en entornos húmedos o en el suelo
Almacene el producto en su embalaje original a 18-22 °C y 45-60 % de humedad del aire relativa
https://www.wurth.es/vufishb-nk-k100-d115x22mm481927DISCO DE LIJA VULCANIZADODISCO DE LIJA VULCANIZADO<br>Disco de fibra vulcanizada de corindón sintético<br>Discos abrasivos resistentes al desgarro, elásticos y robustos<br><p class="level1">Orificio de 22 mm con hendidura en cruz</p><p class="level1">Material del soporte de fibra vulcanizada</p><ul><li>Tamaño del grano 16-50: 0,8 mm</li><li>Tamaño del grano 60-120: 0,6 mm</li></ul><P></P><p class="level1">Unión completa de resina sintética altamente elástica</p><P>Larga vida útil</P><p class="level1">Dispersión electrostática</p><P>Volumen de arranque de viruta homogéneo</P><br><p class="level1">Para su uso en radiales angulares neumáticas o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de plato de soporte para disco de lija</p><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Rectificado de bordes y superficies sobre piezas planas y curvas</p><br/><ul><li>Tamaño del grano 16-40: Nivelación de marcas de soldadura, soldaduras por puntos, soldaduras fuertes. Trabajos de desbarbado de chapa, piezas metálicas de fundición y forjadas. Rectificado de surcos</li><br/><li>Tamaño del grano 40-80: Alisado de soldadura a tope, trabajo de rotura de bordes y rectificado sencillo en chapa y otras superficies de metal</li><br/><li>Tamaño del grano 40-120: Desoxidación, rectificado de capas de pintura antiguas y lijado fino en la reparación de vehículos</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Materiales para procesar</p><br/><P>Acero, metales no ferrosos, metal colado y aleaciones de aluminio</P><br><p class="level1">Instrucciones generales de trabajo y seguridad</p><br/><ul><li>Utilice solo discos de fibra con platos de soporte para disco de lija homologados y en condiciones óptimas</li><br/><li>El diámetro del disco de fibra no debe ser más de 15 mm mayor que el diámetro del plato de soporte para disco de lija</li><br/><li>El rectificado de inmersión no está permitido</li><br/><li>Utilice siempre el equipo de protección adecuado, p. ej., gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Almacene el producto en un lugar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor. No lo almacene en entornos húmedos o en el suelo</li><br/><li>Almacene el producto en su embalaje original a 18-22 °C y 45-60 % de humedad del aire relativa</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25130287.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25130287.jpg482451482452482453/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:52:48+0000