Plato de soporte para disco de lija

Ref.: 0586580115
Ver todas las versiones
PLATO-FLEXIBLE-DISCO-VULCA-D115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO-FLEXIBLE-DISCO-VULCA-D115
Plato de soporte para disco de lija
Con tuerca de fijación

Para radiales angulares neumáticas o eléctricas con rosca de conexión M14

Máquinas adecuadas

Tronzadora de aire comprimido
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.280 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0586580115

Ficha Técnica

32405552.pdf
Scroll to top