Plato de soporte para disco de lija

Ref.: 0586580125
Ver todas las versiones
PLATO-FLEXIBLE-DISCO-VULCA-D125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO-FLEXIBLE-DISCO-VULCA-D125
Plato de soporte para disco de lija
Con tuerca de fijación

Para radiales angulares neumáticas o eléctricas con rosca de conexión M14

Máquinas adecuadas

Tronzadora de aire comprimidoWürth EWS 10-125Würth EWS 10-125 CompactWürth EWS 12-125 SolidWürth EWS 17-125 Power
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0586580125

Ficha Técnica

32405552.pdf
Scroll to top