Plato de soporte para disco de lija

Ref.: 0586580180
Ver todas las versiones
PLATO-FLEXIBLE-DISCO-VULCA-D180
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO-FLEXIBLE-DISCO-VULCA-D180
Plato de soporte para disco de lija
Con tuerca de fijación

Para radiales angulares neumáticas o eléctricas con rosca de conexión M14

Máquinas adecuadas

Würth SWS 180 Power
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0586580180

Ficha Técnica

32405552.pdf
Scroll to top