Estabilizador del frente

Ref.: F138139692
VIONARO V8 ESTABILIZADOR COST A FRON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 ESTABILIZADOR COST A FRON
Estabilizador del frente
  • Taco de expansión (premontado)

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V8
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

35.36 mm
Más Información

Anchura

5.26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Altura

5.26 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138139692

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

685092997.pdf

Ficha Técnica

685093024.pdf
Scroll to top