Varilla de prolongación telescópica

Ref.: 0693012237
VARILLA-TELESCOPICA-RODILLO-115-200CM

Descripción

VARILLA-TELESCOPICA-RODILLO-115-200CM
Varilla de prolongación telescópica
Con dispositivo de seguridad
Varilla de prolongación telescópica de alta calidad con tapón de bloqueo para mango de varilla

Trabajo seguro

  • El mango de varilla se puede fijar con el pasador articulado incluido

Extraordinaria estabilidad

  • El tubo está fabricado en aluminio de paredes gruesas, lo que significa que permanece estable incluso cuando está extendido

Fuerzas de retención altas

  • El cono cuenta con remaches adicionales para altas fuerzas de retención

Sin deslizamientos

  • La empuñadura de plástico ergonómica evita deslizamientos durante el trabajo

Longitud máxima

2000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Longitud mínima

1150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6470.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

1150-2000 mm
Más Información
Scroll to top