Mango de varilla

Ref.: 0693014250
Ver todas las versiones
MANGO RODILLO 25-27 CM L29CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO RODILLO 25-27 CM L29CM
Mango de varilla
Mango de varilla de alta calidad fabricado en acero cincado

Funcionamiento sencillo

  • El mango de forma ergonómica se ajusta bien a la mano y es compatible con rodillos y varillas de extensión comunes

Material

Plástico/acero
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

8 mm
Más Información

Anchura

260 mm
Más Información

Anchura máxima del rodillo

270 mm
Más Información

Anchura mínima del rodillo

250 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.500 g
Más Información

Anchura mínima/máxima de rodillo

250-270 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0693014250

Ficha Técnica

32409210.pdf
Scroll to top