Mango de varilla

Ref.: 0693013250
Ver todas las versiones
MANGO-VARILLA-ROLL-2C-D8MM-W250MM

Descripción

MANGO-VARILLA-ROLL-2C-D8MM-W250MM
Mango de varilla
Con mango de 2 componentes
Mango de varilla de máxima calidad fabricado en acero cincado

Trabajo sin esfuerzo

  • El mango de 2 componentes permite un manejo cómodo y seguro y trabajar sin fatiga

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

295 mm
Más Información

Diámetro del alambre

8 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura máxima del rodillo

270 mm
Más Información

Anchura mínima del rodillo

250 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

261.000 g
Más Información

Anchura mínima/máxima de rodillo

250-270 mm
Más Información
Scroll to top