Tornillo con cabeza avellanada con impronta H

Ref.: 00486 20
Ver todas las versiones
TOR-MET-AVELL-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-MET-AVELL-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X20
Tornillo con cabeza avellanada con impronta H
DIN 965, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

965
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.8 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

6.6 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

5.1 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.920 g
Más Información

Normas

DIN 965
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2,5-5,1 kN
Más Información
Scroll to top