Tuerca hexagonal

Ref.: 031796
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-8-LL10-(A2K)-M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-ISO4032-8-LL10-(A2K)-M6
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.268 g
Más Información

Altura

5.2 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top