Tornillo de cabeza alomada de estrella H

Ref.: 00466 16
Ver todas las versiones

TOR-MET-CIL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-MET-CIL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X16
Tornillo de cabeza alomada de estrella H
DIN 7985, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

7985
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

3.03 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

5.5 Nm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.5 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

5.1 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.536 g
Más Información

Normas

DIN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

2,5-5,1 kN
Más Información
Scroll to top