Tornillo de cabeza redonda plano

Ref.: 02316 30
Ver todas las versiones
TOR-PLANO-4.8-RN-(A2K)-M6X30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PLANO-4.8-RN-(A2K)-M6X30
Tornillo de cabeza redonda plano
W-0231 acero 4.8, cincado, impronta plana

Gracias a la cabeza plana, puede hacer pleno uso de las superficies de carga. No se producen daños al transportar mercancías por las cabezas de tornillos sobresalientes.


Para la fijación de materiales blandos (madera, plástico, etc.) hasta bastidores de metal, etc., como estructuras de camiones.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

5.8 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

5.1 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 231
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.512 g
Más Información

Normas

WN 231
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2,5-5,1 kN
Más Información
Scroll to top