Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja

Ref.: 00853 6
Ver todas las versiones
TOR-DIN7984-08.8-2-M3X6

Descripción

TOR-DIN7984-08.8-2-M3X6
Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja
DIN 7984, acero 8.8, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

7984
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1.1 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I8I
Más Información

Min. resulting pre-load force

1 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

2 kN
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.555 g
Más Información

Normas

DIN 7984
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

1-2 kN
Más Información
Scroll to top