Arandela plana sin chaflán

Ref.: 46418063
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-200HV-3

Descripción

WSH-ISO7089-200HV-3
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero, 200 HV, plano

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.093 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 7 x 0,5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top