Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H

Ref.: 5103006100
Ver todas las versiones
TOR-PAN-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X100

Descripción

TOR-PAN-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X100
Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H
ISO 7045, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

38 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

DIN de referencia

7985
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

3.1 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

5.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

5.1 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

ISO

7045
Más Información

Normas

ISO 7045
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2,5-5,1 kN
Más Información
Scroll to top