Perno hexagonal con vástago

Ref.: 007802040
Ver todas las versiones
TOR-NUT-ISO4016-4.8-WS30-A2K-M20X40-CE

Descripción

TOR-NUT-ISO4016-4.8-WS30-A2K-M20X40-CE
Perno hexagonal con vástago
DIN 601/ISO 4016, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K), con tuerca

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

199 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

31.6 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

63.3 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.300 g
Más Información

ISO

4016
Más Información

Normas

ISO 4016
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

31,6-63,3 kN
Más Información
Scroll to top