Arandela plana sin chaflán

Ref.: 514920
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-20

Descripción

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-20
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero 200 HV, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.800 g
Más Información

Diámetro interno

21.0 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21,0 x 37 x 3,0 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top